グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
フッ素樹脂熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収縮前内径(Φmm)
63
注文コード
20841862
品番
60P(PFA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
収縮前内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PFA
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
63
アズワン品番
3-2455-10
収縮後内径(Φmm)
50