グンゼ
フッ素樹脂熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)
98
19
21
26
33
43
51
57
67
71
75
81
91
98
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841923
品番
95P(PFA)
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
材質
PFA
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
98
アズワン品番
3-2455-16
収縮後内径(Φmm)
82