アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
高耐熱用シリカクロステープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841993
品番
4100
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥194,931
販売価格(税別)
¥
177,210
バスケットに入れる
材質
シリカ繊維
コード
4100
最高使用温度(℃)
1000
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×50×0.4
アズワン品番
3-2459-02
特性
高耐熱