アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
高耐熱用シリカクロステープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842002
品番
450
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
シリカ繊維
コード
450
最高使用温度(℃)
1000
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×50×0.4
アズワン品番
3-2459-01
特性
高耐熱