33423 試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバー Polylab 20842029

試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
アズワン品番4-4468-03
内容量1個注文コード20842029品番33423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96

シールリング構造のキャップです。
アンバー色で紫外線から内容物を保護します。

材質HDPE容量(mL)15アズワン品番4-4468-03口内径×胴径×高さ(mm)約Φ14×Φ25×59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする