アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
耐熱ガラスクロス薄手テープ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842045
品番
M0550A
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
極細ガラス繊維
コード
M0550A
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×50×0.5
アズワン品番
3-2461-01
特性
耐熱