アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
耐熱ガラスクロス薄手テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
M07100A
注文コード
20842054
品番
M07100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
極細ガラス繊維
コード
M07100A
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×50×0.7
アズワン品番
3-2461-04
特性
耐熱