アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
耐熱ガラスクロス厚手テープ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842088
品番
I1450A
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
アズワン品番
3-2462-01
特性
耐熱
コード
I1450A
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×30×1.4
材質
ガラス繊維
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)