ガラスクロスヤーン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20842167 品番 No.8402-15.9
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。

材質ガラス繊維 長さ(m)30 呼び太さ(Φmm)15.9 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2465-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20842237
2020-10-18
用途:
パッキンとして
東京化機装置株式会社 様

特段問題ないヤーンです。金額も許せる範囲なので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする