ビフネルロート 底薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20842379 品番 P-188
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
容量(mL)550 高さ(mm)202 内径(Φmm)110 外径(Φmm)127 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06% サイズ(mm)(適合ろ紙)110 アズワン品番4-4476-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする