アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ビフネルロート 底薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842397
品番
P-190
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
容量(mL)
1600
高さ(mm)
235
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
172
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
サイズ(mm)
(適合ろ紙)150
アズワン品番
4-4476-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000