アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ビフネルロート 底厚型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842440
品番
P-425
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
容量(mL)
450
高さ(mm)
200
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
125
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
サイズ(mm)
(適合ろ紙)110
アズワン品番
4-4477-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000