アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
磁製るつぼ 持ち手付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
140
注文コード
20842510
品番
P-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柄付きでハンドリングが容易です。
容量(mL)
140
外径×高さH(Φmm×mm)
89×45
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
アズワン品番
4-4478-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000