アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
磁製るつぼ フタ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
15
注文コード
20842720
品番
P-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
41×26
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
アズワン品番
4-4482-03
注意
※追加でフタをご利用の際は、磁製るつぼフタ(品番:4-4479-01〜10)からお選びください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20842720
P-136
20842729
P-137
磁製るつぼ フタ付
アズワン
1個
¥
409
税込
¥
450
メーカーモデルチェンジ後継品