磁製るつぼ フタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20842738 品番 P-138
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)61×37 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29% アズワン品番4-4482-05
注意
※追加でフタをご利用の際は、磁製るつぼフタ(品番:4-4479-01〜10)からお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする