アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
磁製乳鉢 乳棒付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20843036
品番
P-439
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
容量(mL)
100
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
90
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
アズワン品番
4-4487-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000