※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
20843077
品番
RFSCW1
参考基準価格(税別)¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。
透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃〜+99℃です。
食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。
モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。
使っていない時は重ねられるので省スペース。
読みやすい目盛が外側についています。