丸型フードストレージコンテナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20843095 品番 RFSCW18
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。
透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃〜+99℃です。
食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。
モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。
使っていない時は重ねられるので省スペース。
読みやすい目盛が外側についています。

アズワン品番2-2504-07 容量(L)17.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ378×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする