アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 試験管ミキサー
アズワンの 試験管ミキサー用本体
試験管ミキサー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20843124
品番
VMAS-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
正面のつまみで回転数を調整可能です。
回転数可変式!
寸法(mm)
110×130×71
材質(本体)
ABS
質量(g)
約720
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大3200
方式
(振とう)旋回方式
モーター
ブラシレスモーター
材質(ヘッド)
シリコンゴム
運転モード
タッチモード
アズワン品番
4-4495-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000