RFSCW6 丸型フードストレージコンテナ キャンブロ 20843138

丸型フードストレージコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)5.7
内容量1個注文コード20843138品番RFSCW6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。
透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃~+99℃です。
食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。
モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。
使っていない時は重ねられるので省スペース。
読みやすい目盛が外側についています。

アズワン品番2-2504-04容量(L)5.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ252×202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする