耐熱耐切創手袋 EN407接触熱クラス5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 タイプミトンタイプ 注文コード20843149 品番F2AGP-18TK
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。

材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー タイプミトンタイプ 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) アズワン品番4-4497-01 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする