アズワン
アズワンの 力量測定(トルク等)
アズワンの フォースゲージ
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20843219
品番
DFS-50
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,640
販売価格(税別)
¥
52,400
バスケットに入れる
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント
寸法(mm)
75×30×160
質量(g)
約450
電源
Nicd充電池、ACアダプター(付属)
精度
±(1.0%FS+1digit)
機能
ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター
最大荷重(N)
(使用)50
サンプリング
最大4000回/秒
アズワン品番
4-4500-02
出力機能
USB・RS232C
最小分解能
0.01(N)
注意
※グラフ作成ソフトは、メーカーHPよりダウンロードできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000