※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843375
品番
SP-1-100-SMP
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
仕様
シース部サイズ(mm):Φ1×100、常用限度温度(℃):250、リード線径(mm):Φ0.7
材質
シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)
1
型番
SP-1-100-SMP
アズワン品番
1-2511-03