K熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20843427 品番 SP-1-50-Y
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
仕様シース部サイズ(mm):Φ1×50、常用限度温度(℃):250、リード線径(mm):Φ0.7 材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド) 全長(m)1 型番SP-1-50-Y アズワン品番1-2511-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする