付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ
仕様本体+センサ1本付(TKP-1060)
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)、センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂
寸法(mm)54×172×40
質量(g)約150(乾電池を含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)0〜200(常用限度150/過熱使用限度200)
測定精度K熱電対クラス2
表示分解能-99.9〜199.9℃/0.1℃、200〜1300℃/1℃
連続使用時間(時間)約500
機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示
表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃
表示範囲(℃)-99.9〜1300
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4
アズワン品番4-4525-03
表示更新時間約0.6秒