アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843524
品番
PP1194
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(μm)
780
アズワン品番
3-2518-12
寸法(mm)
900×1000
メッシュ
16
線径(μm)
394
開口率(%)
57
目開き(μm)
1194