アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843558
品番
PP167
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,731
販売価格(税別)
¥
17,028
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(μm)
160
アズワン品番
3-2518-02
寸法(mm)
1000×1170
メッシュ
156×100
線径(μm)
87
開口率(%)
31
目開き(μm)
75×167