アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き(μm)
376
メッシュ
50×47
注文コード
20843603
品番
PP376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
目開き・メッシュ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(μm)
285
アズワン品番
3-2518-04
寸法(mm)
1000×1200
メッシュ
50×47
線径(μm)
153
開口率(%)
50
目開き(μm)
376