アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843637
品番
PP670
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(μm)
420
アズワン品番
3-2518-06
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
25
線径(μm)
276
開口率(%)
50
目開き(μm)
670