レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容1ヶ月工程表・10段 注文コード20843639 品番MH34TD110
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は表示内容など10種類から選べます 他の種類を見る

レーザー罫引なので罫線が半永久的に消えません。
書いた情報が引き立つ0.4mm幅の罫線です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠です。
板面は表面硬度が高く、繰り返し書き消しできるホーローホワイトボードです。
両面回転仕様で片面がレーザー罫引工程表、もう片面は無地でミーティングボードとしてもご使用いただけます。

付属品イレーザー1個、マーカー(黒、赤)各1本、マグネット2個 材質枠部・粉受/アルミニウム 寸法(mm)1326×610×1840 種類脚付・罫線 文字カットシート貼り 表示内容1ヶ月工程表・10段 材質(表面)ホーローホワイトボード アズワン品番4-4551-01 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする