アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
PTFE含浸ガラスシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843743
品番
116A-05T
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
アズワン品番
3-2543-02
仕様
仕様:標準タイプ、定尺(最大長さ)(m):10
厚さ(mm)
0.13
使用温度(℃)
-150〜+260
型番
116A-05T
幅(m)
1