ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 研究関連用品・実験用必需品
ミヅシマ工業の 危機管理
ミヅシマ工業の 薬災防止
吸油マット オイルクリーンマットD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20843874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071
材質
表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
約6
品名
オイルクリーンマットD
サイズ(mm)
910×10m
アズワン品番
2-2550-01