アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材バルブ
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20844549
品番
E-C-190028
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
長さ(mm)
49
直径(Φmm)
19
適合チューブ内径(inch)
3/8
適合チューブ内径(Φmm)
9.5
アズワン品番
4-4744-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000