バークル
バークルの 研究関連用品・実験用必需品
バークルの ヘラ/さじ/トング
バークルの 実験研究用さじ(スプーン)
大型計量スコップ 8300シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
1.5
注文コード
20845459
品番
8300-5011
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質
PP
寸法(mm)
138×187×310
容量(L)
1.5
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
4-4762-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000