TQC Sheen
TQC Sheenの 分析・環境・測定器具
TQC Sheenの 粘度計
TQC Sheenの 粘度計関連品
粘度カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-4773-01
注文コード
20845705
品番
9149894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。
ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。
陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質
アルミニウム
測定範囲
96〜683mm2/s
容量
100mL
規格
DIN 53211
口径(Φmm)
(オリフィス)4
時間
(流下)25〜150秒
アズワン品番
4-4773-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000