TQC Sheen
TQC Sheenの 分析・環境・測定器具
TQC Sheenの 粘度計
TQC Sheenの 粘度計関連品
粘度カップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20845714
品番
6080098
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。
ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。
陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質
アルミニウム
測定範囲
96〜683mm2/s
容量
100mL
規格
DIN 53211
口径(Φmm)
(オリフィス)6
時間
(流下)25〜150秒
アズワン品番
4-4773-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000