Simport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(mL)
0.5
1.5
2
底形状
自立
自立
コニカル
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
20846037
品番
T339-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
USPクラスVIに準拠した樹脂を使用しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
0.5
使用温度範囲(℃)
-196~100
目盛
なし
底形状
自立
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4793-01
遠心強度
17000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000