Simport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
2
1.5
2
底形状
コニカル
自立
コニカル
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
20846080
品番
T339-7S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
USPクラスVIに準拠した樹脂を使用しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
2
使用温度範囲(℃)
-196~100
目盛
なし
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4793-05
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000