曜日別特売
T338-2S マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズ Simport 20846134

マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(mL)0.5
底形状自立
内容量1箱(500個)注文コード20846134品番T338-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)0.5使用温度範囲(℃)-196~100目盛なし底形状自立キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なしアズワン品番4-4795-01遠心強度17000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする