曜日別特売
T338-7S マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズ Simport 20846177

マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)2
底形状コニカル
内容量1箱(500個)注文コード20846177品番T338-7S
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)2使用温度範囲(℃)-196~100目盛なし底形状コニカルキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なしアズワン品番4-4795-05遠心強度20000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする