Simport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T336シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
0.5
0.5
1.5
2
底形状
自立
自立
コニカル
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
20846290
品番
T336-2SPR
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
0.5
使用温度範囲(℃)
-196~100
目盛
あり(印刷)
底形状
自立
キャップ
トップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4798-01
遠心強度
17000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000