Simport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
容量(mL)
1.5
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
20846405
品番
T335-5SPR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196~121
目盛
あり(印刷)
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4800-03
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000