曜日別特売
T332-5SPR マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T332シリーズ Simport 20846509

マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T332シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
容量(mL)1.5
底形状コニカル
内容量1箱(500個)注文コード20846509品番T332-5SPR
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン容量(mL)1.5使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)底形状コニカルキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なしアズワン品番4-4802-03遠心強度20000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする