VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア類
VWRの クリーンウェア
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25袋×1枚)
注文コード
20846694
品番
414004-452
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
フードとブーツが一体になっています。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
77
着丈(cm)
102
裄丈(cm)
93
目付(g/m
2
)
56
アズワン品番
4-4807-04
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
胸幅(cm)
69
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000