Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの ガラス・樹脂・金属容器
Quality Environmental Containersの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Quality Environmental Containersの ボトル/瓶
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
20846737
品番
1121-S004
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
色
茶
容量(mL)
125
径(Φmm)
24(キャップ)
アズワン品番
4-4810-01
クラス
(洗浄)未洗浄
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000