Quality Environmental Containers
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(72本)
注文コード
20846904
品番
3112-40mL
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。
材質
バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
容量(mL)
40
構成
透明バイアル+赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番
4-4814-01
クラス
(洗浄)レベル3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000