※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
テドラーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20846988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,108
販売価格(税別)
¥
10,098
バスケットに入れる
容量(L)
30
材質
本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
500×650
タイプ
1ツ口コック付
アズワン品番
1-2711-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000