アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20847584
品番
EGG-420
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
入数(双)
1
材質
テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%
厚さ(mm)
約3.5
色
ベージュ
質量(g)
80/双
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12
ゲージ数
7
アズワン品番
1-2769-01
質量(g/ダース)
910