曜日別特売
G434-100G ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLC 20847760

ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-4843-02
内容量1個注文コード20847760品番G434-100G
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。

仕様透明度(明瞭度):>-80%容量(g)100グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体アズワン品番4-4843-02溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする