曜日別特売
C209-10EA 植物培養容器 PhytoCon PhytoTechnology Laboratories, LLC 20847866

C209-10EA 植物培養容器 PhytoCon PhytoTechnology Laboratories, LLC 20847866
C209-10EA 植物培養容器 PhytoCon PhytoTechnology Laboratories, LLC 20847866

植物培養容器 PhytoCon

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(10個)注文コード20847866品番C209-10EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
仕様樹脂容器+ベントなしフタ材質PP容量(mL)237高さ(mm)35口外径(Φmm)115アズワン品番4-4847-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする